Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie de véhicule WBC-15
Chargeur polyvalent pour batteries de démarrage 12 V et 24 V (humides, AGM/EFB, lithium). Idéal pour l'entretien et la charge des batteries d'une capacité comprise entre 40 et 230 Ah. Courant de charge 15 A (12 V) ou 10 A (24 V). Convient aux voitures et aux véhicules utilitaires. Ne convient pas aux motos.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Application flexible en fonction de la situation
- Sélection des différents modes de charge - 12 V/24 V/alimentation/désulfatation/froid
- Sélection de différents types de batteries - humide/AGM/EFB (start/stop)/lithium
Technologie de charge intelligente par microprocesseur
- Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels
- Charge les batteries excessivement déchargées à une tension résiduelle de 0,5 V seulement
Sécurité maximale
- Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.
- Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation
- La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés
1. Borne rouge sur le pôle +, puis borne noire sur la masse du véhicule ou sur le pôle -
2. Brancher le câble d'alimentation sur la prise secteur 230 V
3. Sélectionner d'abord le mode de charge, puis le type de batterie
4. Appuyer sur le bouton mode pendant 3 secondes pour interrompre ou arrêter la charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!