Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de charge PowerSwap
Permet de charger jusqu'à deux batteries PowerSwap
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Design Würth exclusif
Station de charge avec port USB-C
Usages multiples :
- La station de charge peut être placée directement sur la table
- La fixer sur un rack métallique à l'aide du puissant aimant situé à l'arrière
- L'accrocher au mur via le trou d'installation situé à l'arrière (accessoire correspondant non inclus)
Processus de charge :
Les batteries sont chargées une par une pour plus d'efficacité. La deuxième batterie insérée ne commence à se charger que lorsque la charge de la première batterie est terminée.
Veille :
Il y a 3 LED par compartiment. Le clignotement des 3 LED signifie que la batterie est en attente de charge. Lorsque la LED du milieu clignote en rouge, cela signifie que la batterie est endommagée
Indicateur supplémentaire :
Lorsque la station est connectée à l'alimentation principale, l'indicateur LED du milieu reste allumé (en vert)
Convient pour une utilisation à l'intérieur et dans des pièces sèches.
Les batteries sont chargées une par une pour plus d'efficacité.
Entrée : 100-240 V CA, chargeur USB 5 V 2 A (max. 10 W).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!