Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de pile Pro 6
Comprend 4 piles AA préchargées et 4 piles rechargeables AAA NiMH préchargées
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Recharge rapide avec précharge en douceur
- Le chargeur recharge les piles jusqu'à 800 mA de manière rapide et contrôlée
- Une pile faible ou fortement déchargée peut être préchargée avec un courant faible si nécessaire.
- Les piles sont maintenues complètement rechargées dans l'appareil au moyen d'impulsions de recharge
- Le processus de recharge entièrement automatisé en 7 étapes optimise la longévité et les performances des piles
Test de capacité et analyse rapide de la pile
- Immédiatement après l'insertion, le test rapide de capacité détermine la charge résiduelle de la pile et l'indique sur l'affichage LED 3 couleurs pendant 5 secondes.
- Le comportement de la cellule est analysé et évalué afin de déterminer si la pile peut toujours être utilisée de manière fiable ou si elle est défectueuse
Arrêt IQ
- Plusieurs mécanismes de protection protègent les piles insérées contre la surchauffe et la surcharge.
USB C
- Le chargeur utilise un câble de recharge USB C fourni
Peut contenir jusqu'à 4 piles AA et AAA rechargeables
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!