Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
26 article(s) avec 85 versions trouvées
Pour portes jusquà 24 mm dépaisseur sur cadre sans raccord
Avec protège-doigts intégré, ouverture limitée à ∅ 7 mm
Montage final rapide sans perçage à travers le verre
Recouvrement jusquà 19 mm
Charnière Tiomos couleur NIGHT
Pour des épaisseurs de porte de 6 à 10 mm et des recouvrements de porte jusquà 25 mm max. (aucun retrait jusquà 14 mm max.).
Charnière universelle pour applications de porte sophistiquées et polyvalentes
Pour connecter deux portes de meuble dangle
Pour portes jusquà 22 mm dépaisseur sur cadre sans raccord
Accueille des épaisseurs de porte allant jusquà 36 mm
Avec petit logement à coupelle de ∅ 26 mm
Le système de charnière est dissimulé en haut et en bas de larmoire
Avec amortissement intégré. Spécialement pour les portes à bâti profilé en aluminium
Charnière à ouverture automatique pour façades sans poignée
Mini charnière adaptée aux petites portes et aux portes à cadre étroit
Charnière pour structures à montants, en applique
Charnière pour structures à montants, rentrante
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur sur cadre sans raccord
Recouvrement jusqu'à 19 mm