Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière invisible Click-on TIOMOS M9
Charnière universelle pour applications de porte sophistiquées et polyvalentes
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée
- Recouvrement de porte jusqu'à 25 mm
- Disponible en trois configurations
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans amortissement intégré
- Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)
Portes de meubles fines, portes à feuillure et guides d'onglet à quatre côtés
Ecart minimal pour les portes avec bords chanfreinés (R = 1 mm) pour le réglage en usine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!