Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière invisible Nexis click-on 170
Ouverture de la porte de 90°–170° sans chevauchement (pose en angle). Idéal pour caisson avec rallonges internes
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Angle d'ouverture : 170°
- Meuble facile d'accès grâce à un grand angle d'ouverture de porte en dehors de la zone d'accès.
- Pour épaisseur de porte jusqu'à 26 mm
- Avec protection intégrée des doigts, donc aucun risque de blessure, convient pour les meubles pour enfants.
- Faible profondeur de coupelle (11,5 mm), convient également aux portes minces ou profilées
- Compatible avec les systèmes Soft-Close
Compatible avec les systèmes automatiques Soft-Close.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!