Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Châssis de levage pour batteries HT avec chaînes jusqu'à 1 500 kg
Indispensable lors de l'utilisation de palans pour atelier pour une manipulation de charge sûre
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Manipulation appropriée et sûre
- Le châssis de levage est conçu pour assurer la sécurité de la manipulation, du levage/de l'abaissement/du transport de manière appropriée avec des batteries HT ou d'autres composants lourds et volumineux
- La charge est suspendue uniformément sur le châssis de levage au moyen d'un équipement, de chaînes/manilles/anneaux de levage en 4 points de levage
- Les extrémités de la traverse principale sont munies de goupilles d'arrêt pour empêcher les traverses de glisser lorsqu'elles ne sont pas utilisées
Polyvalent
- Les traverses peuvent être déplacées sur la traverse principale avec une levée de 300 mm et leur largeur peut être réglée de 200 mm dans chaque cas
- Adaptation optimale à la taille et à la forme de la batterie
Contenu de la livraison :
- 1 traverse principale
- 2 traverses
- 8 anneaux de levage
- 4 chaînes de levage avec 2 manilles chacune
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!