Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-NA-M Avec filetage étagé M8/M10
Installation rapide et aisée : Positionnement, marteau, terminé ! Idéal pour les suspensions avec tiges filetées M8 ou M10 (filetage étagé). Pour béton, acier zingué avec filetage interne
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation rapide et aisée
- Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d'ancrage de 25 mm
- Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau ; pas de couple de serrage requis
- Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis
- Montage traversant
- Compatible avec tige filetée M8 et M10 grâce au double taraudage
- Très faibles écartements et distance aux bords possibles
- Ancrage à contrôle de couple : se dilate lorsqu'il est soumis à une charge
- Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée.
Fixation dans un système non structurel basé sur une conception redondante bénéficiant d'un agrément pour une utilisation dans le béton fissuré et le béton non fissuré
- Par exemple, revêtement de plafond léger et de plafonds suspendus, tuyaux, crochets en métal, etc.
- Pour une utilisation sur le béton de poids normal, armé ou non, ayant une résistance à la compression comprise entre C12/15 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
Ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!