Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cheville à frapper SHARK® HAMMER TYPE FK
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>HAMMER TYPE FK - 1
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>HAMMER TYPE FK - 2
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>HAMMER TYPE FK - 3
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>HAMMER TYPE FK - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper SHARK® HAMMER TYPE FK

Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville avec collerette plate et clou en acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Mise en œuvre rapide et économique

  • La cheville et la vis à frapper sont pré-assemblées, plus besoin de chercher une vis adaptée

  • Pour montage traversant

  • L'empreinte de la vis permet le dévissage de la fixation

  • Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée

  • Résistante aux UV

  • Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)

  • Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C

  • Pour pose noyée et saillante

  • Le modèle à tête fraisée s'enfonce automatiquement dans le bois tendre

  • Sans halogène
Homologation
  • Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour les chevillages en systèmes non structurels redondants dans le béton

  • Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER 8 pour les chevillages en systèmes non structurels redondants dans la maçonnerie (à l'exception des dimensions M8 x 45)
Données de performances
Diamètre d'ancrage [mm]68
Charge de traction autoriséeBéton B25 ou C20/25Fadm [kN]0,20,2
Brique calcaire KS 12-0,12
Brique calcaire creuse KSL 12-0,075
Valeurs caractéristiques
Couple de serrage (tête filetée uniquement)Tinst [Nm]44
Profondeur du trou de perçageh1 ≥ [mm]3545
Profondeur d'ancragehnom ≥ [mm]3040
Dia. du filetage (tête filetée uniquement)dfil [mm]M6M8
Longueur du filetage (tête filetée uniquement)Ifil [mm]69
Diamètre de perçage nominald0 [mm]68
Diamètre du trou dans la pièce à fixerdf [mm]6,58,5
Domaine d'application