Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cheville métallique W-HD pour dalle alvéolaire
Cheville métallique W-HD pour dalle alvéolaire - 1
Cheville métallique W-HD pour dalle alvéolaire - 2
Cheville métallique W-HD pour dalle alvéolaire - 3
Cheville métallique W-HD pour dalle alvéolaire - 4
Cheville métallique W-HD pour dalle alvéolaire - 5
Cheville métallique W-HD pour dalle alvéolaire - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville métallique W-HD pour dalle alvéolaire

Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour un ancrage sûr dans des dalles alvéolées en béton précontraint. Avec agrément technique. Acier, zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Utilisation possible de vis ou tiges filetées

  • La cheville peut également être installée à l'extérieur de l'axe de la cavité, jusqu'à 50 mm du brin précontraint, pour une flexibilité maximale

  • Installation simple et rapide : aucun outil spécial n'est nécessaire

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
Homologation
  • Agrément technique général DIBt Z-21.1-1832

  • Résistance au feu (matériau support : béton C45/55 ou C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Agrément technique général DIBt Z-21.1-1832, rapport de test de système coupe-feu et protection contre l'incendie n° 3526/3426
Indication
  • Le cône se sépare du corps de la cheville lors du serrage de la vis ou de l'écrou. - Important : Réaliser un serrage d'au moins trois tours de vis/d'écrou. Lors de l'application du couple de serrage, le cône pénètre dans le corps de la cheville et provoque son expansion

  • L'ancrage est uniquement autorisé dans les dalles alvéolées en béton précontraint avec une largeur de cavité ne dépassant pas 4,2 fois la largeur de toile (bH <= 4,2 x bSt)
Domaine d'application