Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
Charges les plus élevées et mise en œuvre efficace. Idéal pour la fixation de structures métalliques, acier zingué
Charges les plus élevées et installation efficace. Pour uneinstallation affleurante, p. ex. de garde-corps ou de barres d'appui, acier zingué
Capacités de charge des plus élevées et montage efficace. Pour les suspensions et raccordements avec tiges filetées (filetage femelle M8/M10), acier zingué
Goujon d'ancrage pour applications standard dans le béton non fissuré. Acier zingué
Très grande surface de contact spécialement adaptée à la fixation de rails de montage et de l'acier zingué