Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cheville métallique universelle W-MG
Cheville métallique universelle W-MG - 1
Cheville métallique universelle W-MG - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville métallique universelle W-MG

Cheville à expansion acier pour fixations secondaires sur des surfaces poreuses, p. ex. la pierre ponce, le béton léger ou cellulaire. Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Utilisation dans différents supports tels que : Béton cellulaire PB2/PB4, carreau perforé, pierre ponce, béton léger

  • La cheville est enfoncée jusqu'à affleurement sans préperçage dans le béton cellulaire PB2

  • Mise en œuvre simple

  • Pour mise en œuvre prépositionnée

  • Le bouchon métallique W-MG 8, associé au goujon fileté M8, est conforme aux exigences de la "TRGI" (directives techniques allemandes pour les installations de gaz). L'article 3.3.7.2 de ces directives stipule les exigences applicables à la pose de tuyaux : « Les fixations des tuyaux doivent résister au feu. Les pièces de support des fixations de tuyaux doivent être composées de matériaux ininflammables. »

  • Des vis à bois et des vis pour panneaux de particules peuvent être utilisées
Homologation
  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 (support d'ancrage : ≥ brique alvéolée HLZ 12, brique silicocalcaire creuse ≥KSL 12, ≥béton cellulaire, classe de résistance 4)

  • Exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Domaine d'application