Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - 1
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - 2
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - 3
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - 4
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - 5
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - 6
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - 7
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - 8
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST

La cheville multi-usages innovante, simple à installer combine flexibilité et confort de mise en œuvre grâce à un ancrage à huit nœuds

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Une cheville. Huit nœuds.


  • La cheville peut être insérée de manière à affleurer la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau

  • Facile à visser, ce qui permet une fixation rapide


Usage universel


  • Pour la fixation d'éléments avec une vis à filetage bois et à filetage métrique

  • Chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis


Niveau de sécurité élevé


  • Huit nœuds avec une surface de contact extrêmement large pour un maintien sécurisé

  • Valeurs de charge élevées pour l'ancrage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie avec la vis ASSY-D afin de garantir une sécurité optimale certifiée par l'évaluation ETA

  • Couple de serrage faible et pic de couple élevé en fin de course

  • Protection contre le serrage excessif de la cheville dans le trou de perçage


Durabilité et résistance


  • Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement

  • Résistance aux UV jusqu'à six semaines


Large éventail d'options de fixation


  • Idéale pour la fixation de charges légères à moyennes

  • Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable


Avantage supplémentaire


  • Grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK TWIST, même les vis à filetage métrique peuvent être utilisées sans problème, comme par exemple les embouts filetés ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques
Homologation

ETA-22/0877

Indication

Pour la mise en œuvre, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D.

Domaine d'application
Mode d'emploi