Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour ossature et cadre à col plat SHARK UR avec vis à tête hexagonale en acier zingué et rondelle imperdable
Cheville universelle pour ossature et cadre à géométrie spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour plus de 100 matériaux de construction
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protection et sécurité
- Fait partie de la famille de produits SHARK UR, qui a été testée avec au total plus de 100 matériaux de construction approuvés et récents dans le cadre de l'ETA-08/0190
- Les diamètres 8 et 10 sont testés et approuvés pour un total de 105 matériaux différents
- Sécurité optimisée grâce à une évaluation d'experts du comportement au feu dans le béton et la maçonnerie
Ancrage optimal
- Grâce à la géométrie des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent dans le matériau support
- Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion
- Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
- Verrouillage anti-rotation très résistant
Facile à utiliser
- Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate
- Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation
- Le montage traversant facilite et accélère l'installation
Profondeurs d'ancrage
- Deux profondeurs d'ancrage dans les matériaux de construction définis
- SHARK-UR F 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- La cheville peut être utilisée avec un agrément technique européen (ETA) pour des ancrages redondants non structurels dans les systèmes non porteurs (façades, faux plafonds, etc.)
- Sous agrément ETA pour plus de 100 matériaux de construction tels que divers types de briques, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires pleines et creuses, les briques en béton pleines et creuses et les briques creuses en béton léger
- Adapté aux murs de maçonnerie en béton de densité normale, par ex. les briques pleines, les briques silico-calcaires pleines, les briques perforées, les briques creuses silico-calcaires, les briques creuses en béton léger, les briques pleines en béton léger et les briques en béton et en béton cellulaire
- Adapté à la fixation de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), de poutres en bois, de lattes en bois, d'équerres en métal, de rails métalliques, de faux plafonds, de chemins de câbles, de cornières, de profilés, d'armoires murales, d'étagères, etc.
- La vis galvanisée convient pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (si elle est installée avec précaution), à condition que la tête de vis soit suffisamment protégée contre l'humidité et la pluie battante. Un mastic d'étanchéité élastique permanent est recommandé pour la protection.
- Adapté à la fixation nécessitant une capacité de charge résistante au feu
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou, par exemple à l'aide de la pompe soufflante, réf. 0903990001
- Le perçage dans le béton avec un foret aspirant évite d'avoir à nettoyer le trou de perçage
- Température de mise en œuvre dans le support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!