Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour isolation W-ID
Pour la fixation de charges légères dans des matériaux isolants résistants à la pression (par ex. façade avec ETICS)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucune installation en retrait complexe nécessaire pour les raccords légers
- Fixation rapide et économique
- Pas de pont thermique
- Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PE de haute qualité)
- Possibilité de montage manuel ou avec visseuse
- Montage préalable
- Fixation par verrouillage de forme
- Avec W-ID 95, le diamètre de vis peut être réduit à 4-5 avec une cheville Nylon de taille 8
- Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
- Pour la fixation de composants en conjonction avec des vis métriques, à bois ou pour panneau de particules (par ex. ASSY-D)
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
- Fixation de panneaux bois, éclairage, système d’alarme, etc. Utilisation dans les domaines du froid, de la climatisation, de l'isolation, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!