Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Chiffon en microfibre Nettoyage et polissage
Chiffon en microfibre Nettoyage et polissage - 1
Chiffon en microfibre Nettoyage et polissage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chiffon en microfibre Nettoyage et polissage

Chiffon en microfibre pour le nettoyage et le polissage de surfaces lisses

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Structure en microfibre


  • Fibres haute technologie pour un nettoyage optimal des surfaces lisses ; 40 % moins d'efforts

  • Résultats de nettoyage et de polissage optimaux sans additifs chimiques

  • Nettoyage sans traces


Durable et robuste


  • Chiffon résistant aux déchirures et à l'étirage

  • Excellente absorption d'humidité

  • Non pelucheux

  • Résistant aux solvants


Grand pouvoir d'absorption


Absorbe 4 fois son propre poids



Lavable jusqu'à 60 °C


Pour les souillures importantes telles que l'huile ou la graisse, le chiffon peut être lavé à l'aide de détergents disponibles dans le commerce.

Indication

Sèche-linge interdit

Domaine d'application