Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon microfibre, professionnel
Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Puissance de nettoyage particulièrement efficace
- Utilisation à sec
La poussière et les saletés fines sont attirées par l'effet statique
- Utilisation humide/à sec
Elimine les saletés grasses et grossières
- Gain de temps
Nettoie sans ajout de nettoyants
- Economies
- Idéal pour les travaux de polissage
- Faible impact sur l'environnement
Fibres robustes extrêmement fines
- Excellentes propriétés de glissement
- Polissage optimal pour une brillance intense sans hologramme
- Grande longévité
- Permet de dépoussiérer le bois
Sans couture, ne laisse donc pas de rayures
Lavable jusqu'à 60 °C
- Ne pas laver avec un adoucissant
- Laisser sécher à l'air libre après utilisation
Lavable jusqu'à 60 °C (ne pas utiliser d'adoucissant) Le nettoyage du verre acrylique doit être effectué avec précaution.
Le chiffon microfibre "professionnel" est idéal pour le nettoyage des véhicules lors de leur entretien. Il est idéal pour les métaux, les textiles, les surfaces en céramique, les accessoires de salle de bain, etc. Comme il ne laisse aucune rayure, il peut également être utilisé pour les travaux de polissage. En raison de sa grande capacité d'absorption des graisses et de la saleté, il convient pour le pré-nettoyage avant la peinture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!