Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clapet anti-retour GVO/A 10 pour oxygène et gaz
Pour raccord au réducteur de pression modèle GVX 10
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Oxygène :
- P1 = 5 bar
- P2 = 3,5 bar
= 24 m3/h (débit d'alimentation)
Gaz combustible :
- P1 = 1,5 bar
- P2 = 0,9 bar
= 6,5 m3/h (débit d'alimentation)
Selon les exigences légales, les soupapes de retenue de l'appareil à souder doivent être testées chaque année, conformément à la réglementation BGV D1, § 49
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!