Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue
Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Outil spécial à tête sphérique pour vis à six pans creux
- La clé pratique en forme de L avec deux longueurs de bras convient à d'innombrables applications intérieures et extérieures
- Sa faible longueur totale et l'angle de 90° des bras permettent une transmission de puissance directe
- La tête sphérique (angle jusqu'à 25°) sur les deux pointes permet un vissage efficace même dans les endroits difficiles d'accès
- Les bords avant chanfreinés permettent un positionnement rapide et facile sur la vis
Version robuste pour une longue durée de vie
- Avec acier chrome vanadium éprouvé
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- La durabilité de la clé en forme de L réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!