Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" HT
Clé à chocs à batterie très puissante et ergonomique avec un couple élevé pour des diamètres de tournevis allant jusqu'à M20 max.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Un couple max. de 610 Nm est idéal pour changer des pneus, mais il ne convient pas aux raccords à vis de série
- La protection contre les surcharges empêche d'endommager le moteur et la batterie
- Performances maximales et refroidissement optimal grâce au moteur à quatre pôles, qui fournit une meilleure répartition de la puissance que les moteurs à deux pôles
- Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie grâce à la technologie lithium-ion
- Contrôle continu de la capacité de la batterie via l'indicateur de charge sur la batterie
Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs
Vis pour panneau de particules/bois, écrous de serrage, vis cylindriques, vis d'ancrage, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!