Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Clé à chocs coudée pneumatique DWSS 1/2 pouce compact
Clé à chocs coudée pneumatique DWSS 1/2 pouce compact - 1
Clé à chocs coudée pneumatique DWSS 1/2 pouce compact - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs coudée pneumatique DWSS 1/2 pouce compact

Clé à chocs polyvalente avec un corps en aluminium robuste, des performances élevées et des fonctionnalités pratiques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Excellent rapport puissance/poids

  • Couple de démarrage maximal de 850 Nm pour un poids de seulement 1,4 kg

  • Des performances maximales fiables et une longévité élevée

  • Mécanisme de percussion de haute qualité

  • Réglage de puissance sur 3 niveaux dans le sens de rotation anti-horaire et horaire, avec inversion de rotation à une main pratique, pour toujours garantir un réglage optimal et facile en fonction de l'application

  • Excellente prise en main et contrôle optimal

  • Poignée ergonomique avec composants à prise en main souple et déclenchement précis

  • Poignée réglable sans outil, verrouillable par incréments de 45°

  • Sélection libre du sens de débit de l'air d'échappement. Il est ainsi toujours possible de repousser l'air d'échappement contenant de l'huile loin de l'utilisateur et de la pièce à fixer
Indication
  • Taille de vis maximale recommandée : M14

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les assemblages nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlés au moyen d'un appareil de mesure du couple après le serrage effectué avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs, ajouter un peu d'huile chaque jour par l'admission d'air.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison