Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs coudée pneumatique DWSS 1/2"
Puissante clé à chocs coudée pneumatique à faible hauteur de tête pour travailler dans des espaces confinés.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Idéale pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès
Hauteur de tête très faible : 50 mm seulement
Performances puissantes et fiables, longue durée de vie
Mécanisme de percussion à double frappe de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 7 disques unique
Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment
Réglage de la puissance à 2 niveaux avec commande de la rotation droite/gauche pratique
Bonne maniabilité et contrôle optimal
Poignée souple et ergonomique avec gâchette sensible
- En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs, ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé, ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur.
- Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Montage et démontage de vilebrequin, échappement, pose et dépose de turbocompresseur, alternateur, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!