Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à filtre à huile Volvo Diamètre 86 mm x bi-octogonal
Pour le desserrage et le serrage au couple précis du couvercle du boîtier de filtre en plastique lors du remplacement de l'élément de filtre
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Avec double entraînement 1/2 pouce et surplat 21 mm
- Pour moteurs essence 1.5/2.0l et diesel 2.0l avec filtre à huile 31372212
- S60 XC/S60/V60 (à partir de 2011), S80 (à partir de 2007), S90/V90 (à partir de 2017), V40 (à partir de 2013), V40 XC/V60 XC/V70 (à partir de 2008), V70/XC70 (à partir de 2008), XC60/XC70 (à partir de 2008), XC90 (à partir de 2016)
- A utiliser de la même manière que l'outil OEM 9997499
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!