Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV®
Outil de qualité professionnelle ZEBRA®, forme ouverte avec articulation
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Clé à œil double ergonomique avec articulation
- La clé à écrou-raccord est contre coudée à 15° et est dotée d'une articulation à 230° du côté œil pour une transmission de puissance efficace, même dans les endroits difficiles d'accès
- Outil spécialement conçu pour les presse-étoupes dans les espaces confinés, par exemple dans le secteur automobile
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- Les extrémités de la clé polygonale sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
L'empreinte POWERDRIV® tourne les vis dans les conditions les plus extrêmes en mordant les bords plutôt que les coins, de la manière habituelle
ZEBRA® est la marque premium pour les outils à main professionnels de WÜRTH
Spécialement conçue pour les presse-étoupes difficilement accessibles dans les espaces confinés, par ex.
- 8 mm - Conduites de frein et mamelon d'évent de frein
- 9 mm - Mamelon d'évent de frein, mise à l'air d'accouplement sur les véhicules VW Golf IV et Touran, ainsi que sur les modèles de conception similaire
- 10, 11 et 12 mm - Conduites de frein pour les véhicules VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, conduite de direction assistée des VW Sharan, Seat Alhambra et Ford Galaxy, joint à vis de la conduite d'huile de la servo-pompe
- 13 mm - Conduites de frein pour Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19 mm - Rampe commune Bosch, VW, Mercedes et raccords de climatisation de la quasi-totalité des constructeurs, ex. : Waeco, Denso, Bosch et Hella
- 15 mm - Rampe commune, conduite diesel Volvo
- 17 mm - Sonde de température d'échappement Passat
- 16, 18 mm - Nouvelles conduites d'huile standard ISO, véhicules américains, ex. : Chrysler
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!