Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé de serrage universelle à action rapide 8–32 mm
Clé de serrage à action rapide auto-bloquante pour surplats 8–32 mm
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Particulièrement adaptée aux endroits difficiles d'accès grâce à la pièce de serrage mobile, qui se verrouille automatiquement dans le sens de rotation
- Maintien suffisant même sur les têtes hexagonales fortement arrondies
- Particulièrement durable grâce à un matériau CrV forgé de qualité supérieure
- Petite tête de serrage de 8–17 mm (5/16–11/16 pouces), grande tête de serrage de 14–32 mm (9/16–1 1/4 pouces)
Particulièrement adapté aux fixations de rotules sur les barres stabilisatrices, aux pièces de raccordement entre les fixations des flexibles, des fixations sur les conduites d'air et d'huile hermétiques, aux installations de stockage d'air comprimé, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!