Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique 1/2 pouce
Avec embout carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine (72 dents)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003
- Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante
- Commutation et/ou embout quatre pans mâle à enfoncer
- Graduation en Nm et en lbf/ft²
- Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons
- Poignée bimatière antidérapante
- Avec certificat de calibrage
Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.
Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!