Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique 1/4 pouce
Clé dynamométrique extrêmement compacte avec entraînement hexagonal 1/4 pouce et graduation précise
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception compacte avec une longueur totale de seulement 168 mm, idéale pour une utilisation en déplacement ou dans des espaces exigus
- Serrage précis avec une précision de déclenchement de +/- 6 % de tolérance par rapport à la valeur définie
- La graduation pratique permet un réglage précis du couple souhaité dans une plage comprise entre 1 et 5 Nm
- Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé
- Réglage simple et précis du couple de serrage en tournant l'extrémité de la poignée
- Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels
- Zone de préhension nervurée antidérapante pour un contrôle optimal lors du serrage
- Convient au serrage dans le sens horaire et anti-horaire pour un vissage précis des filetages à droite et à gauche
- Boîtier robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR)
- Comprend une déclaration de conformité et un numéro de série
- Après utilisation de la clé dynamométrique, relâcher le ressort en revenant à la valeur la plus basse de la graduation
- Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Large gamme d'applications possibles pour le serrage contrôlé des écrous et des boulons, p. ex. pour les travaux de réparation et d'entretien sur des vélos ou pour une utilisation industrielle, commerciale ou sur chantier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!