Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce Isolation de protection
Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce Isolation de protection - 1
Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce Isolation de protection - 2
Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce Isolation de protection - 3
Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce Isolation de protection - 4
Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce Isolation de protection - 5
Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce Isolation de protection - 6
Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce Isolation de protection - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce Isolation de protection

Clé dynamométrique 1/2 pouce avec entraînement carré, isolée jusqu'à 1000 V

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Clé dynamométrique VDE isolée pour travailler en toute sécurité à proximité de pièces sous tension

  • Serrage précis avec une haute précision de déclenchement de ± 4 % de tolérance par rapport à la valeur définie

  • La graduation claire facilite la lecture des valeurs de couple

  • Conception compacte pour une manipulation facile dans les espaces exigus

  • Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité de la poignée

  • Conforme à la norme ISO 6789-2 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels

  • Poignée en plastique ergonomique, confortable avec une prise en main

  • Entraînement carré réversible adaptée au déclenchement dans le sens horaire et anti-horaire, pour une utilisation extrêmement polyvalente dans divers domaines d'application
Indication
  • Comprend un certificat de calibrage et un numéro de série

  • Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1000 V (CA) et 1500 V (CC), en respectant toutes les précautions de sécurité prescrites

  • Après avoir utilisé la clé dynamométrique, relâcher le ressort en le ramenant à la valeur la plus basse de la plage

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique