Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique Avec tige à insert carré de 14x18 mm
Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Précise et pratique
- Serrage précis avec une précision de déclenchement très élevée de ± 3 %, ce qui la rend plus précise que les préconisations de la norme
- Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé
- Facile à lire, grande échelle double en Nm et lbf-ft
- Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité du manche
- Bouton de verrouillage pour verrouiller et déverrouiller la valeur définie
- Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels
Efficace
- Ses dimensions compactes et la simplicité du changement d'outil la rendent extrêmement polyvalente
- Inutile de la desserrer après utilisation, il n'est donc pas nécessaire de la réinitialiser à la valeur la plus basse
- Manche ergonomique antidérapant bimatière pour plus de confort et une transmission optimale de la force
- Polyvalente grâce au changement rapide du sens de serrage
- Emballage robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation
- Comprend la déclaration de conformité et le numéro de série
- Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être inspectés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Large gamme d'applications possibles pour le serrage contrôlé d'écrous et de boulons, notamment dans les espaces exigus, par exemple pour les travaux de réparation et d'entretien sur des vélos et la construction de véhicules/utilitaires/moteurs, pour une utilisation industrielle et commerciale ou pour les techniques d'ancrage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!