Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Outil standard pour vis TX
- La clé pratique en forme de L avec deux longueurs de bras convient à d'innombrables applications intérieures et extérieures
- Sa faible longueur totale et l'angle de 90° de ses bras permettent une transmission de puissance directe
Version robuste pour une longue durée de vie
- L'acier présente une surface nickelée brillante
- La surface brillante offre une résistance durable contre la rouille et assure une durée de vie plus longue que la moyenne
- La durabilité de la clé en forme de L réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!