Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé hexagonale en L outil de réglage de fenêtre
Pour butées d'angle et de cisaillement
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Application polyvalente dans les espaces restreints
- Le levier long assure une bonne transmission de puissance
- La pointe de 4 mm convient à la plupart des applications, en particulier pour le réglage des fenêtres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!