Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte à cliquet métrique Tête de cliquet flexible avec POWERDRIV®
Outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Outil spécial avec joint à 180° et cliquet du côté œil
- Le cliquet robuste et flexible permet d'atteindre et de serrer parfaitement les vis les plus difficiles d'accès
- Le POWERDRIV® bi-hexagonal du côté œil vous assiste dans votre travail avec ses 72 dents fines
- Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé
- Comme il transmet la puissance directement, le côté fourche rigide est particulièrement adapté pour desserrer les vis
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Le couple de serrage maximal de la clé mixte à cliquet est conforme à la norme DIN 899
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet flexible réduit les coûts de remplacement et de stockage
Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les boulons jusqu'à une certaine limite
Desserrer les vis avec le côté ouvert et serrer à l'aide du mécanisme du côté œil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!