Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche)
Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche) - 1
Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche) - 2
Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche) - 3
Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche) - 4
Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche) - 5
Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche) - 6
Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche) - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche)

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Cliquet extrêmement fin avec un côté œil et un côté fourche


  • Idéal pour visser des écrous-raccords, tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les systèmes de climatisation et les circuits hydrauliques

  • Le cliquet innovant à double côté cliquet facilite le travail avec des raccords à visser dans des espaces confinés et difficiles d'accès

  • Le côté œil est doté d'un POWERDRIV® bi-hexagonal modifié et le côté fourche est doté d'un segment de cliquet ouvert

  • Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Le couple de serrage maximal de la clé mixte à cliquet est conforme à la norme DIN 899

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage