Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®
Outil de qualité professionnelle ZEBRA®, forme extra-longue
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Clé extra-longue avec clé polygonale et clé mixte
- L'extrémité mixte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées
- L'extrémité polygonale déportée à 15° permet le serrage des types de vis les plus courants dans des positions encastrées
- L'empreinte POWERDRIV bi-hexagonale garantit un travail en douceur et rapide
- La polyvalence de l'outil réduit les coûts de remplacement et de stockage
Conception aux normes
- L'outil est conforme à la norme DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pour les outils de vissage
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont chromées, les extrémités mixte et polygonale sont polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de la clé mixte réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!