Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Clé mixte métrique Avec empreinte POWERDRIV®
Clé mixte métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Clé mixte métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Clé mixte métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Clé mixte métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte métrique Avec empreinte POWERDRIV®

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Clé robuste avec cliquet à douille et extrémités ouvertes


  • L'extrémité ouverte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées

  • Le cliquet à l'extrémité polygonale avec décalage de 10° permet le serrage des types de vis les plus courants dans des positions encastrées

  • Le POWERDRIV bi-hexagonal garantit un travail en douceur et rapide. Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Conception aux normes


  • L'outil est conforme à la norme DIN 3113 B/ISO 3318 pour les outils de vissage


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées, les têtes et l'extrémité polygonale sont polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé mixte réduit les coûts de remplacement et de stockage