Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Clé plate métrique DIN 3110/ISO 1085
Clé plate métrique DIN 3110/ISO 1085 - 1
Clé plate métrique DIN 3110/ISO 1085 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé plate métrique DIN 3110/ISO 1085

Outils ZEBRA® de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Clé plate ergonomique pour les travaux exigeants


  • La clé plate dotée de deux largeurs sur méplats assure une transmission de puissance efficace grâce à son déport de 15°

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts

  • Les têtes sont très solides et peuvent résister à des travaux même exigeants


Conforme aux normes et de haute qualité


  • La clé plate est conforme à la norme DIN 3110/ISO 1085

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées et les têtes sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé plate réduit les coûts de remplacement et de stockage