Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Norme : DIN 133
- Matériau : Acier forgé spécial à résistance élevée aux chocs
- Surface : Gris acier
- Géométrie : Axe à profil court et robuste et extrémité à frapper adaptée aux tâches les plus exigeantes
- Décalage de la tête : 15°
Transport de marchandises, machines de construction, ateliers, chantiers navals, industrie lourde, exploitation minière et chemin de fer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!