Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Clé polygonale double métrique Avec empreinte POWERDRIV®
Clé polygonale double métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Clé polygonale double métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Clé polygonale double métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Clé polygonale double métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé polygonale double métrique Avec empreinte POWERDRIV®

Forme en demi-lune, pour les travaux dans des espaces confinés

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Clé polygonale double ergonomique pour les endroits difficiles d'accès


  • La clé d'obstruction assure une transmission efficace de la puissance grâce à sa forme en demi-lune.

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts

  • Les têtes sont à parois minces et fraisées des deux côtés, et l'oscillation de l'arc est de 30°


Conforme aux normes et de très haute qualité


  • La clé polygonale double est conforme à la norme ISO 3318

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • Les extrémités de la clé polygonale sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage