Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé pour filtre à huile Opel Surfaces de dia. 73,5 mm x 15 pour Astra K 1.5l, diesel
Pour le desserrage et le serrage au couple précis du couvercle du boîtier de filtre en plastique lors du remplacement de l'élément de filtre
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Couple de serrage selon le constructeur et inscription sur le capuchon en plastique du filtre : 46 Nm +/- 3 Nm
- Opel Astra K et Insignia B 1.5l Diesel 105 et 122 ch
- Code moteur : D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 cylindres)
- Référence OE de l'élément filtrant : 55515474
- Référence OE du capuchon en plastique : 55511061
- (Hengst Blue-On réf. 55515117)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!