Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé spéciale pour sanitaires avec deux surplats
Clé de montage pour boulons express et pattes à vis, fixation pour lavabo et installation de robinets d'équerre
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Clé plate à fourche ergonomique pour application en zones sanitaires
- La clé plate à fourche avec surplat de 17 et 19 et un déport de 15° assure une transmission efficace de la puissance
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
- Les têtes sont très solides et peuvent résister à des travaux même exigeants
Avec pièce centrale
- La pièce centrale a un filetage femelle M10 et un raccord à bille intégré
- La pièce intermédiaire mobile et verrouillable signifie que la clé peut être facilement retirée de la patte à vis
Haute qualité pour une utilisation durable
- La clé plate à fourche est conforme à la norme DIN 3110/ISO 1085
- Avec acier chrome vanadium éprouvé
- Les surfaces sont chromées et les têtes sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de la clé plate à fourche réduit les coûts de remplacement et de stockage
Clé d'installation pour goujons filetés et vis express, fixation de lavabo et installation de soupapes d'équerre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!