Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
5 article(s) avec 5 versions trouvées
Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec réglages de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes
Visseuse à chocs sans fil 12 V très légère et disposant dun couple élevé avec sa conception incroyablement compacte et légère ; idéale pour une utilisation avec de petites vis pour panneaux de particules
Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼ (E 6,3) intégré
Clé à chocs à batterie très puissante et ergonomique avec un couple élevé pour des diamètres de tournevis allant jusquà M20 max.
Machine sans fil robuste et puissante pour le serrage des boulons de roue de poids lourds et des boulons de charpente métallique. Equipée dun carré 3/4. Technologie Li-Ion 36 V / 2,5 Ah.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.