Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cliquet 1/4 pouce avec système rotatif
Cliquet 1/4 pouce avec système rotatif - 1
Cliquet 1/4 pouce avec système rotatif - 2
Cliquet 1/4 pouce avec système rotatif - 3
Cliquet 1/4 pouce avec système rotatif - 4
Cliquet 1/4 pouce avec système rotatif - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet 1/4 pouce avec système rotatif

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Tête compacte

  • Passage simple de la rotation horaire à la rotation anti-horaire

  • Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles

  • Corps de cliquet décalé pour un plus grand dégagement de la main

  • Disque rotatif à denture fine à 72 dents ; angle de rotation de 5°

  • Longueur 135 mm

  • Poignée bicomposant chromée

  • DIN 3122, ISO 3315