Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cliquet réversible 3/8 pouce avec levier inverseur
Cliquet réversible 3/8 pouce avec levier inverseur - 1
Cliquet réversible 3/8 pouce avec levier inverseur - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet réversible 3/8 pouce avec levier inverseur

Cliquet robuste avec éjecteur pratique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Denture grossière à 48 dents - angle de rotation de 7,5°

  • Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage au moyen d'un inverseur de rotation

  • Système de sécurité à éjection rapide

  • Levier inverseur abaissé et protégé et corps de cliquet décalé pour un plus grand dégagement de la main

  • Longueur 175 mm

  • Poignée bicomposant chromée

  • DIN 3122, ISO 3315