Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Cliquet à embout robuste avec éjecteur pratique
Denture grossière à 48 dents - angle de rotation de 7,5°
- Passage simple et rapide de la rotation horaire à la rotation anti-horaire au moyen d'un levier
- Levier d'inversion abaissé et protégé, corps de cliquet déporté pour plus de liberté de mouvement de la main
- Faible hauteur par rapport aux cliquets classiques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!