Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cliquet à tête articulée 1/4"
Cliquet à tête articulée 1/4"  - 1
Cliquet à tête articulée 1/4"  - 2
Cliquet à tête articulée 1/4"  - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet à tête articulée 1/4"

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Tête : 72 dents, angle de rotation de 5°, 17 dents s'engagent pour le serrage lors du serrage pour un meilleur transfert de puissance, avec un angle de rotation plus étroit que celui d'un grand nombre de cliquets traditionnels

  • Conception : chromée

  • Instructions de maintenance