Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet à tête articulée 1/4" 3 en 1
Peut être utilisé en tant que cliquet traditionnel, en tant que tournevis ou en tant que poignée en T
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Cliquet à tête sphérique multifonction avec manche variable
- Pointe : 6,3 ; carré externe 1/4 pouce
- Norme : DIN 3122, ISO 3315
- Tête : 72 dents, angle de rotation de 5°, joint rotatif de 270°
- Poignée : manche droit bimatière ou poignée en T réglable à 90°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!