Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou HNS 107/30 conforme à la norme DIN EN 206
Clou de haute qualité avec rondelle métallique pour une utilisation dans les matériaux support en acier ≥ 5 mm et en béton (béton de densité normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Propriétés de pénétration améliorées grâce à une structure de rondelle "libre"
- Grande rondelle
- Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige
- Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :
Profondeur de pénétration (min. 8 mm/max. 12 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige
Respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!