Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Galvanisé brillant
Qualité percussion
Durci par trempe bainitique, par conséquent exceptionnellement dur tout en restant robuste et élastique.
Diamètre de la tête 7,2 mm
Plus le mur est dur, plus le clou doit être court. Plus le mur est tendre, plus le clou doit être long.
Les clous en acier à haute teneur en carbone sont utilisés pour fixer des tôles métalliques, les panneaux de fibres, etc., sur la maçonnerie et le béton.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!