Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur pneumatique DSN 5090 22°
Puissant cloueur pneumatique pour les clous en bande à tête plate à 21-22° d'un diamètre de 2,9 à 4,1 mm et d'une longueur de 50 à 90 mm. Applications : construction de bâtiments préfabriqués, finition intérieure, charpente, palettes, structures secondaires, planchers, etc.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protège les surfaces de travail délicates
Réglage de la profondeur sans outil
Applications variables
Interrupteur à double fonction pour passer du mode coup par coup au mode rafale et chargeur rechargeable réglable adapté à différentes tailles de clous.
Longue durée de vie
avec détection de chargeur vide et filtre à air intégré à la poignée.
Gâchette spécialement conçue pour travailler en toute sécurité
Pique le matériau et empêche la machine de glisser.
Facile à utiliser
Coque en magnésium léger avec alimentation d'air réglable et crochet de ceinture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!