Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur sans fil HiKOKI NR1890DCA
Cloueur à bande sans fil pour les clous Ø 2,8 à 3,3 mm et de 50 à 90 mm de long
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Deuxième génération avec entraînement à ressort pneumatique
Pour l'application de clous en bande d'une longueur de 50 à 90 mm
Ne pèse que 3,7 kg
Extrêmement légère, idéale pour les travaux en hauteur
Travail flexible
Mode de déclenchement commutable (déclenchement individuel ou par contact)
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Témoin de charge de la batterie
Grande longévité et cycles d'entretien réduits
Technologie de moteur sans charbon
Gain de temps
Réglage de la profondeur d'insertion sans outils
Pas de déclenchement accidentel
Interrupteur de sécurité à 2 niveaux
Prise en main confortable et sûre
Poignée souple ergonomique
Comprend un étui et des lunettes de protection
Charpenterie, menuiserie, construction de maisons préfabriquées, construction classique, fabrication de caisses et de palettes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!